MM HC160C16R0.8-2T10 IC903 Zamenljive VHM-rezkalne glave za utore z 2 reziloma in 10° kotom vijačnice

Št. art.: 5606426
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606426
EAN/GTIN 7291075169775
Številka proizvajalca 5606426
L-število L24060 608

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 15,15 mm, lastnosti vmesnika T10, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14,9 mm, število strug (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 30,8 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,15 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 14,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 10 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 19,05 mm
  • fz (največ) 0,13 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 30,8 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico