T290 LNMT 050204TR IC330 Tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice z 2 rezalnima robovoma

Št. art.: 5606316
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOMILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5606316
    EAN/GTIN 7291075260618
    Številka proizvajalca 5606316
    L-število L23910 879

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 5,75 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,85 mm, širina rezalne ploščice (W1) 2,7 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 5,75 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 5,85 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 2,7 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,08 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob
    • Število rezalnih robov 2

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico