ADKT 1505R8T-FF IC928 Obračalna rezalna ploščica za rezkanje z visokim pomikom

Št. art.: 5605785
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5605785
EAN/GTIN 7291075241747
Številka proizvajalca 5605785
L-število L23910 802

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1,5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 15,9 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,2 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9,9 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,9 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,2 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9,9 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,5 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,8 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico