MTECS 08078C23 1.5ISO IC908 Navojni rezkarji za izdelavo notranjih navojev ISO

Št. art.: 5605761
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SOLIDTHREAD
    Vrsta izdelka Navojni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5605761
    EAN/GTIN 7291075145731
    Številka proizvajalca 5605761
    L-število L24210 109

    Opis

    Opis:

    Rezkar za rezanje navojev - polni, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 8 mm, premer rezanja (DC) 7,8 mm, skupna dolžina (OAL) 64 mm, korak navoja (TP) 1,5 mm, nazivni premer navoja M10, nazivni premer navoja M10, velikost navoja M10, velikost navoja M10

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
    • Premer reza (DC) 7,8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Skupna dolžina (OAL) 64 mm
    • Gred posode je okrogla
    • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
    • Navojni razmik (TP) 1,5 mm
    • Navoj Namenski premer M10
    • Efektivna dolžina (LU) 23 mm

    Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico