LNKX 1506PN-N PL DT7150 Tangencialno vpeta obračalna rezilna ploščica s pozitivno izvedbo rezalnega roba za legirano in nerjaveče jeklo in lito železo

Št. art.: 5605409
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGMILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5605409
    EAN/GTIN 7291075160505
    Številka proizvajalca 5605409
    L-število L23970 234

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 15 mm, debelina rezalne ploščice (S) 13,88 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 13,88 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 6 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
    • Število rezalnih robov 4

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico