Opis:
Rezkar za rezanje navojev - masiven, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 10 mm, rezalni premer (DC) 9,2 mm, skupna dolžina (OAL) 73 mm, korak navoja (TP) 1,954 mm, nazivni premer navoja 1/2, nazivni premer navoja 1/2, velikost navoja 1/2, navoj na palec (TPI) 13 navojev/″.
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 9,2 mm
- Dolžina reza maks (APMX) 22,5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
- Skupna dolžina (OAL) 73 mm
- Gred posode je okrogla
- Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
- Navojni razmik (TP) 1.954 mm
- Nazivni premer navoja 1/2
- Navoj na palec (TPI) 13 niti /″