HP ADKT 190631PDTR IC908 Obračalne rezalne ploščice z rezalnim robom dolžine 19 mm za splošno uporabo

Št. art.: 5604936
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604936
EAN/GTIN 7291075212266
Številka proizvajalca 5604936
L-število L23910 1063

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 18,1 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 21,8 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,9 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 3,1 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 18,1 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 21,8 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,9 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,18 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico