LNAR 150604PN-R-S ID5 Tangencialno vpet rezalni vložek TANGMILL za rezkanje s spajkano PCD-konico, za obdelavo aluminija

Št. art.: 5604757
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGMILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5604757
    EAN/GTIN 7291075217841
    Številka proizvajalca 5604757
    L-število L24200 31

    Opis

    Opis:

    WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 5 mm, dolžina ploščic (INSL) 15,06 mm, debelina ploščic (s) 14 mm, širina ploščic (W1) 6 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,06 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 14 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 6 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
    • Število rezalnih robov 1

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico