F90LN D080-10-25.40-L-N15 90° rezkar za plano rezkanje z LN..1506... tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3194622
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie TANGMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3194622
EAN/GTIN 7291075231281
Številka proizvajalca 3194622
L-število L23980 218

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25,4 mm, premer (DC/DCX) 80 mm, število rezalnih robov (CICT) 10, premer pesta (DHUB) 70 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25,4 mm
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Premer (DC/DCX) 80 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Premer pesta (DHUB) 70 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 1506 PN-N PL
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico