RCMW 1607-T-FW IC908 Okrogle obračalne ploščice s segmentnim rezalnim robom in 4 indeksi

Št. art.: 5604599
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLSHRED ROUND LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604599
EAN/GTIN 7291075185898
Številka proizvajalca 5604599
L-število L23970 513

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalne ploščice (S) 5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 8 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,35 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico