FRW D187A250-5-1,00-16 Rezkar za grobo rezkanje profilov za okrogle ploščice in ploščice s segmentnim rezalnim robom

Št. art.: 3103461
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLSHRED ROUND LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103461
EAN/GTIN 7291075185546
Številka proizvajalca 3103461
L-število L23980 3159

Opis

Opis:

  • Rezkar za čelno rezkanje, kotni rezkar z WSP
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Premer (DC/DCX): 2-1/2″
  • Število rezalnih teles (CICT): 5
  • Premer nastavka (DHUB): 2,126″
  • Celotna dolžina (OAL): 1-3/4″

Lastnosti:

  • Nacin Arbor Style A
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekocine (CSP): Coolant Thru
  • Premer rezanja (DC): 1.87″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2-1/2″
  • Najvecji rezalni premer (DCX): 2-1/2″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.315″
  • Premer pesta (DHUB): 2.126″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): RCMT 1607MO
  • Celotna dolžina (OAL): 1-3/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico