HP ANCR 070204PNFR IC928 Obodno brušene obračalne rezalne ploščice s pozitivno šablono za odrezke za obdelavo aluminija, titana in magnezija

Št. art.: 5604596
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604596
EAN/GTIN 7291075182668
Številka proizvajalca 5604596
L-število L23910 1062

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7,7 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 8,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,6 mm, širina rezalne ploščice (W1) 4,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 7,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,7 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 8,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,6 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 4,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico