ENHT 100415 IC908 Tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 5604535
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TORMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604535
EAN/GTIN 7291075193909
Številka proizvajalca 5604535
L-število L23910 964

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalnega vložka (s) 4,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 75 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,2 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "TORMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico