OEMW 060405-AETN IC908 Osmerokotna, nevtralna obračalna rezalna ploščica za obdelavo litega železa

Št. art.: 5604506
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIOCTO
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604506
EAN/GTIN 7291075198744
Številka proizvajalca 5604506
L-število L23910 930

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 2,45 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,74 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,45 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 135 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,74 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico