HP ADCT 2207PDR IC328 Obračalne rezalne ploščice z rezalnim robom dolžine 22 mm za ramensko rezkanje

Št. art.: 5604053
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604053
EAN/GTIN 7291075171280
Številka proizvajalca 5604053
L-število L23910 609

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 22,6 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 25,73 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 22,6 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 25,73 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico