MTEC 0250C04 27NPT IC908 Navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, za izdelavo notranjih ali zunanjih navojev NPT

Št. art.: 5603907
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SOLIDTHREAD
    Vrsta izdelka Navojni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5603907
    EAN/GTIN 7291075168099
    Številka proizvajalca 5603907
    L-število L24210 140

    Opis

    Opis:

    Solid navoji Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1/4 ″, rezanje premer (DC) 1/4″, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″, niti na palec (TPI) 27 niti /″

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/4″
    • Premer rezanja (DC): 1/4″
    • Največja globina reza (APMX): 0,4″
    • Število flavte (NOF): 3
    • Kot vijačnice (FHA): 15 stopinj
    • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
    • Vrsta vpenjala: Krog
    • Vrsta oblike navoja (THFT): NPT60
    • Navoji na palec (TPI): 27 niti /″

    Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico