MTEC 1212D19 14BSPT IC908 Navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, za izdelavo notranjih ali zunanjih navojev BSPT

Št. art.: 5603888
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SOLIDTHREAD
    Vrsta izdelka Navojni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5603888
    EAN/GTIN 7291075167801
    Številka proizvajalca 5603888
    L-število L24210 7

    Opis

    Opis:

    Rezkar za rezkanje navojev - polni, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, rezalni premer (DC) 10,88 mm, skupna dolžina (OAL) 84 mm, korak navoja (TP) 1,814 mm, navoj na palec (TPI) 14 navojev/″.

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
    • Premer reza (DC) 10,88 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 16,33 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 4
    • Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
    • Skupna dolžina (OAL) 84 mm
    • Gred posode je okrogla
    • Vrsta oblike navoja (THFT) BSPT55
    • Navojni razmik (TP) 1.814 mm
    • Navoj na palec (TPI) 14 niti /″

    Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico