HM90 ADKT 1505PD-W IC908 Obračalna rezalna ploščica Wiper za visoko kakovost površine

Št. art.: 5603517
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603517
EAN/GTIN 7291075179286
Številka proizvajalca 5603517
L-število L23910 1156

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 15 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 16,75 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,83 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9,52 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 15 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 15 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,75 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,83 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9,52 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico