XCMT 120408TR IC908 73-stopinjske rombične 7-stopinjske obračalne rezalne ploščice s pozitivno prosto površino za bate

Št. art.: 5603379
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija PLUNGER
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603379
EAN/GTIN 7291075170153
Številka proizvajalca 5603379
L-število L23910 1016

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 9,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5 mm, širina rezalne ploščice (W1) 12,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 73 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 9,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 12,2 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,11 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PLUNGER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico