PH D2.00-H055-A-W1.25-13 Središčni potopni rezkar s spiralnimi utori za visoko produktivnost za PLHT 1305-PDX obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102907
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PLUNGER
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102907
EAN/GTIN 7291075162622
Številka proizvajalca 3102907
L-število L23980 2017

Opis

Opis:

Potopni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC) 2″, rezanje element Count (CICT) 4, obraz učinkovito rezanje rob Count (ZEFF) 2, skupna dolžina (OAL) 8,59 ″, uporabna dolžina (LU) 5-1/2″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Efektivno število rezalnih robov (ZEFF): 2
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6,31″
  • Skupna dolžina (OAL): 8,59″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 5-1/2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PLUNGER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico