HM90 APCT 100302R-PDR IC28 Obračalne rezalne ploščice z ostrim rezalnim robom za končno in finalno obdelavo

Št. art.: 5602958
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5602958
EAN/GTIN 7291075117165
Številka proizvajalca 5602958
L-število L23910 167

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 9,8 mm, dolžina ploščic (INSL) 11,66 mm, debelina ploščic (s) 3,53 mm, širina ploščic (W1) 6,96 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 10,1 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Slika 1
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 11,66 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,53 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,96 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,12 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,06 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico