ADKT 150564R-HM IC950 Obračalne rezalne ploščice z 2 spiralno oblikovanima rezalnima robovoma in različnimi radiji za splošne vrste uporabe

Št. art.: 5602639
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5602639
EAN/GTIN 7291075038187
Številka proizvajalca 5602639
L-število L23910 1305

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 13 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 14,8 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,3 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9,57 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 6,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 13,2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 13 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14,8 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,3 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9,57 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico