Plošče za grobo brušenje PREMIUM*** Focur 230X7 mm

Št. art.: 560200 230X7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,84 € / kos
  • od 10 kos
    13,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče × širina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 20-30
  • za material: Litina
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo ZA
Specifikacija A24Q-BFX
Debelina plošče 7 mm
⌀ plošče 230 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
priporočen nastavni kot 20-30 stopinj
za material Litina
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 6.600 min-1
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 560200 230X7
EAN/GTIN 9003172337623
Številka proizvajalca 233762

Tabela aplikacije

Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
GG(G)
 
Umetna masa, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Specialni tip plošč za obdelavo litine. Kakovosten cirkonijev korund in silicijev karbid omogočata najvišjo učinkovitost brušenja z manjšo silo pritiskanja plošče ob obdelovanec, tudi pri bronastih litinah.
Specifikacija: ZA24N-BFX.

  • Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe, glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.
  • Izvedba: plošče za grobo brušenje, izbočene (oblika 27, 28, 29).
  • Kot brušenja 20° do 30°
  • Uporaba: z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki z obodno hitrostjo do 80 m/s , za brušenje zvarov, površin in robov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico