Plošče za grobo brušenje PREMIUM*** Focur 125X7 mm

Št. art.: 560200 125X7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,31 € / kos
  • od 10 kos
    6,09 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
946 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče × širina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 20-30
  • za material: Litina
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Kratica za brusno sredstvo ZA
    Specifikacija A24Q-BFX
    Debelina plošče 7 mm
    ⌀ plošče 125 mm
    ⌀ izvrtine 22,23 mm
    priporočen nastavni kot 20-30 stopinj
    za material Litina
    maksimalna obodna hitrost 80 m/s
    Maksimalno število vrtljajev 12.200 min-1
    Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 560200 125X7
    EAN/GTIN 9003172337562
    Številka proizvajalca 233756

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    Umetna masa, GFK
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Specialni tip plošč za obdelavo litine. Kakovosten cirkonijev korund in silicijev karbid omogočata najvišjo učinkovitost brušenja z manjšo silo pritiskanja plošče ob obdelovanec, tudi pri bronastih litinah.
    Specifikacija: ZA24N-BFX.

    • Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe, glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.
    • Izvedba: plošče za grobo brušenje, izbočene (oblika 27, 28, 29).
    • Kot brušenja 20° do 30°
    • Uporaba: z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki z obodno hitrostjo do 80 m/s , za brušenje zvarov, površin in robov.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico