OFMT 07T3-AER-76 IC328 Osmerokotne obračalne rezalne ploščice za splošne obdelave

Št. art.: 5601834
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIOCTO
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5601834
    EAN/GTIN 7291075105988
    Številka proizvajalca 5601834
    L-število L23910 763

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,55 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,6 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 3,4 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 135 stopinj
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,55 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
    • Število rezalnih robov 8

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico