APCT 1003PDR-HM IC250 Obračalna rezalna ploščica z 2 precizno brušenima, vijačno oblikovanima rezalnima robovoma za visoko precizno končno obdelavo

Št. art.: 5600814
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5600814
EAN/GTIN 7291075038668
Številka proizvajalca 5600814
L-število L23910 418

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 10,95 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,51 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 10,05 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Slika 2
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,95 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,51 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.