APKT 1003PDR-HM IC30N Obračalne rezalne ploščice z 2 spiralno oblikovanima rezalnima robovoma za splošno uporabo

Št. art.: 5600507
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIMILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5600507
    EAN/GTIN 7291075039122
    Številka proizvajalca 5600507
    L-število L23910 140

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 10,95 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,55 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,7 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
    • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 10,05 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,95 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3,55 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 6,7 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
    • Število rezalnih robov 2

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico