HM90 E90A-D10-1-W16 Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101920
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101920
EAN/GTIN 7291075114775
Številka proizvajalca 3101920
L-število L23980 1369

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, premer orodja, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 10 mm, število ploščic (CICT) 1, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število ploščic (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 80 mm, stranica Weldon, stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 10,6 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Premer (DC/DCX) 10 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Funkcionalna dolžina (LF) 56 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 10,6 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico