CCGT 060202-AS IC520 Rombične, pozitivne 80-stopinjske obračalne rezilne ploščice s 7-stopinjskim prostim kotom, visoko pozitivnim kotom odrezka in ostrimi rezalnimi robovi za obdelavo aluminija

Št. art.: 5598648
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5598648
    EAN/GTIN 7291075108910
    Številka proizvajalca 5598648
    L-število L23950 1567

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje / vrezovanje, oblikovalec trsk AS, polmer vogala (RE) 0,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 6,4 mm, premer vpisanega kroga (IC) 6,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,38 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer AS
    • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 6,4 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 2,8 mm
    • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 2,38 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,5 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico