CNGG 120404-SF IC507 Dvostranska, negativna, rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica za fino končno obdelavo Dober nadzor nad odrezki pri zelo nizkem pomiku in globini reza

Št. art.: 5598568
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5598568
EAN/GTIN 7291075095937
Številka proizvajalca 5598568
L-število L23950 1562

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec za rezkanje SF, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm, premer vpisanega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer SF
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,16 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,3 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico