DNMG 150612-GN IC9150 Dvostranska, negativna, rombična 55-stopinjska obračalna rezilna ploščica za splošno uporabo

Št. art.: 5591756
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5591756
    EAN/GTIN 7291075044867
    Številka proizvajalca 5591756
    L-število L23950 1376

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, Chipformer GN, polmer vogala (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,35 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer GN
    • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
    • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,43 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 1,5 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,18 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico