Brusna pila − silicijev karbid (zelena) 200X20M

Št. art.: 558655 200X20M
Popust
14,52 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,12 € 14,52 € / kos
  • od 10 kos
    5,10 € 12,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 180
Stopnja preciznosti polfini
Oblika ploščata
Širina 20 mm
Dolžina 200 mm
Barva zelena
Vrsta izdelka Brusne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558655 200X20M
EAN/GTIN 4260496530627

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje.
Za karbidno trdino, neželezne kovine, steklo, keramiko in porcelan. Material z veliko trdoto in izrazitim učinkom samodejnega ostrenja.

Opomba:

Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico