Brusna pila − silicijev karbid (zelena), ploščata, Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti: 100X6F

Št. art.: 558655 100X6F
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,18 € / 1 kos
  • od 10 kos
    5,15 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
432 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva zelena
Dolžina segmenta 100 mm
Širina segmenta 6 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka brusne pile
Oblika pravokotna
Brusno sredstvo silicijev karbid
Zrnatost 320
Stopnja preciznosti fino
Uporaba posneti; posneti
Primerno za materiale keramika; kovina; porcelan
Celotna dolžina 100 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558655 100X6F
EAN/GTIN 4260496530115
Proizvajalec/odgovorna oseba Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje.
Za karbidno trdino, neželezne kovine, steklo, keramiko in porcelan. Material z veliko trdoto in izrazitim učinkom samodejnega ostrenja.

Opomba:

Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.