Brusna pila − silicijev karbid (zelena) 150X16F

Št. art.: 558635 150X16F
Popust
10,86 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,56 € 10,86 € / kos
  • od 10 kos
    6,30 € 9,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 320
Stopnja preciznosti fina
Oblika okrogli
Širina 16 mm
Dolžina 150 mm
Barva zelena
Vrsta izdelka Brusne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558635 150X16F
EAN/GTIN 4260496530351

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje.
Za karbidno trdino, neželezne kovine, steklo, keramiko in porcelan. Material z veliko trdoto in izrazitim učinkom samodejnega ostrenja.

Opomba:

Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.