Brusna pila − silicijev karbid (zelena), okrogli, Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti: 100X10M

Št. art.: 558635 100X10M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,88 € / kos
  • od 10 kos
    7,40 € / kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 180
Stopnja preciznosti polfina
Oblika okrogli
Širina 10 mm
Dolžina 100 mm
Barva zelena
Vrsta izdelka Brusne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558635 100X10M
EAN/GTIN 4260496530740

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje.
Za karbidno trdino, neželezne kovine, steklo, keramiko in porcelan. Material z veliko trdoto in izrazitim učinkom samodejnega ostrenja.

Opomba:

Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico