{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SC-BS | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 100 | |
Stopnja preciznosti | groba | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina brusnega traku | 30 mm | |
Dolžina brusnega traku | 533 mm | |
Izvedba | A coarse | |
Barva | rjava | |
Vrsta izdelka | Brusni traki iz brusne koprene |
Številka izdelka | 558498 100 | |
EAN/GTIN | 4001895540998 | |
Številka proizvajalca | 7000068154 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Brusni trak iz brusne koprene (A) SC-BS, 30×533 mm, Primerjava zrnatosti: 100
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
10
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
|
Izvedba | A coarse | A coarse |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Primerjava zrnatosti | 100 | 100 |
Širina brusnega traku | 30 mm | 30 mm |
Dolžina brusnega traku | 533 mm | 533 mm |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Brusni traki iz brusne koprene | Brusni traki iz brusne koprene |