{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SC-BS | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 280 | |
Stopnja preciznosti | zelo fina | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina brusnega traku | 30 mm | |
Dolžina brusnega traku | 533 mm | |
Izvedba | A very fine | |
Barva | modra | |
Vrsta izdelka | Brusni traki iz brusne koprene |
Številka izdelka | 558498 280 | |
EAN/GTIN | 2050001948656 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Brusni trak iz brusne koprene (A) SC-BS, 30×533 mm, Primerjava zrnatosti: 280
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
10
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
|
Barva | modra | modra |
Stopnja preciznosti | zelo fina | zelo fina |
Primerjava zrnatosti | 280 | 280 |
Širina brusnega traku | 30 mm | 30 mm |
Dolžina brusnega traku | 533 mm | 533 mm |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Brusni traki iz brusne koprene | Brusni traki iz brusne koprene |