Garnitura brusnega papirja, 50-delna 8 lukenj, Zrnatost: 120

Št. art.: 557576 120
Nastavi ceno 50 kos (35,18 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zrnatost 120
Stopnja preciznosti polfina
Širina 93 mm
Dolžina 185 mm
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni papir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 557576 120
EAN/GTIN 4002748356377
Številka proizvajalca 135637

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gibki brusni papir z lateksom B oz. C s posipom iz korunda (542B7/542C7). Hrbtna stran je samopritrdilna za hitro zamenjavo lista in večjo odpornost proti trganju.

Prednosti:

Brušenje lesa in lakiranih površin
  • Odličen oprijem brusnih zrn − dolga življenjska doba, nobenih poškodb površine zaradi predčasno iztrganih brusnih zrn.
  • Dodatki za odboj prahu preprečujejo oprijem brusnega prahu.
  • Kakovostna brusna zrna iz korunda za maksimalno zmogljivost brušenja vse do konca.

Uporaba:

Za brušenje temeljnih premazov, polnil, pokrivnih lakov, za posnemanje zarobka in izdelavo hrapave površine sestavnih delov iz umetne mase in za splošno obdelavo lesa.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico