Garnitura brusnega papirja, 50-delna 8 lukenj 100

Št. art.: 557576 100
Nastavi ceno 50 kos (34,24 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zrnatost 100
    Stopnja preciznosti polfina
    Širina 93 mm
    Dolžina 185 mm
    Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni papir

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 557576 100
    EAN/GTIN 4002748356360
    Številka proizvajalca 135636

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Les
     
    Laki
     
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Gibki brusni papir z lateksom B oz. C s posipom iz korunda (542B7/542C7). Hrbtna stran je samopritrdilna za hitro zamenjavo lista in večjo odpornost proti trganju.

    Prednosti:

    Brušenje lesa in lakiranih površin
    • Odličen oprijem brusnih zrn − dolga življenjska doba, nobenih poškodb površine zaradi predčasno iztrganih brusnih zrn.
    • Dodatki za odboj prahu preprečujejo oprijem brusnega prahu.
    • Kakovostna brusna zrna iz korunda za maksimalno zmogljivost brušenja vse do konca.

    Uporaba:

    Za brušenje temeljnih premazov, polnil, pokrivnih lakov, za posnemanje zarobka in izdelavo hrapave površine sestavnih delov iz umetne mase in za splošno obdelavo lesa.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico