{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 1.000 | |
Stopnja preciznosti | ultra fina | |
Širina | 115 mm | |
Višina | 5 mm | |
Dolžina | 140 mm | |
Število gobic | 20 | |
Vrsta izdelka | Brusna gobica |
Številka izdelka | 557545 1000 | |
EAN/GTIN | 30051131026019 | |
Številka proizvajalca | 7000033201 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura mehkih brusnih gobic, 20-delna mehka, 140 × 115 × 5 mm, Zrnatost: 1000
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
338 kosov na zalogi
|
|
Širina | 115 mm | 100 mm | 98 mm |
Stopnja preciznosti | ultra fina | ultra fina | ultra fina |
Višina | 5 mm | 3 mm | 5 mm |
Zrnatost | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Dolžina | 140 mm | 120 mm | 120 mm |
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | Običajni korund (A) | Običajni korund (A) |
Kratica za brusno sredstvo | A | A | A |