{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 1.000 | |
Stopnja preciznosti | ultra fina | |
Širina | 100 mm | |
Višina | 3 mm | |
Dolžina | 120 mm | |
Število prevlečenih površin | 1 | |
Število gobic | 200 | |
Vrsta izdelka | Brusna gobica |
Številka izdelka | 557460 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406155919 | |
Številka proizvajalca | 557460 1000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Brusna gobica v roli mehka, 100 mm × 24 m, Zrnatost: 1000
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
498 kosov na zalogi
|
|
Širina | 100 mm | 98 mm |
Stopnja preciznosti | ultra fina | ultra fina |
Višina | 3 mm | 5 mm |
Zrnatost | 1.000 | 1.000 |
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | Običajni korund (A) |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Brusna gobica | Brusna gobica |