Zvitek brusnega traku (A), robusten, zelo gibek 40

Št. art.: 556965 40
(0,87 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Brusno sredstvo Korund
    Kratica za brusno sredstvo A
    Zrnatost 40
    Stopnja preciznosti groba
    Širina svitka 40 mm
    Dolžina svitka 50 m
    Višina podajalnika 312 mm
    Globina podajalnika 312 mm
    z nožem za odtrganje Da
    Vrsta izdelka Brusna tkanina

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 556965 40
    EAN/GTIN 4045197808233
    Številka proizvajalca 556965 40

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Les
     
    Laki
     
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Gosto pletena, robustna in zelo fleksibilna bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi brusnimi zrni iz običajnega korunda (A). Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.
    Zvitek brusnega traku v praktičnem podajalniku z odprtino za hitro ugotavljanje napolnjenosti in s kakovostnim nožem za odtrganje traku.

    Uporaba:

    Izredno primerno za kovino. Primerno tudi za obdelavo lesa in lakiranih površin.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico