SNMG 090404-M3M IC807 Dvostranska, kvadratna obračalna rezilna ploščica za struženje s šablono za odrezke za zahtevnejše raziglevanje nerjavečega jekla

Št. art.: 5569379
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5569379
EAN/GTIN 7291075306804
Številka proizvajalca 5569379
L-število L23950 1070

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk M3M, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,52 mm, premer vpisanega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer M3M
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 9,52 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 3,81 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,15 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.