CNMG 190612-M3P IC807 Dvostranska, rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica za struženje za srednjo obdelavo jekla

Št. art.: 5569349
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5569349
EAN/GTIN 7291075329742
Številka proizvajalca 5569349
L-število L23950 976

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk M3P, polmer vogala (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 19,3 mm, premer vpisanega kroga (IC) 19,05 mm, debelina rezalne plošče (S) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Spanformer M3P
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 19,3 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 8,6 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 7,94 mm
  • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,6 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,8 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,18 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico