DCMT 11T304-M3P IC8150 55° rombični pozitivni stranski vložki, za srednje težke pogoje obdelave jekla

Št. art.: 5568953
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5568953
    EAN/GTIN 7291075486476
    Številka proizvajalca 5568953
    L-število L23950 3465

    Opis

    Opis:

    • WSP - struženje/rezanje utorov
    • Tvornik čipov M3P
    • Radij vogala (RE): 0,4 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L): 11,6 mm
    • Premer kroga (IC): 9,52 mm
    • Delina vložka (S): 3,97 mm

    Lastnosti:

    • Vrsta lomilnika drobirja M3P
    • Kotilna razdalja Glavni kot (AN): 7 Degrees
    • Polmer vogala (RE): 0.4 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L): 11.6 mm
    • Najvecja globina reza (APMX): 2.5 mm
    • Premer pritrdilne odprtine (D1): 4.4 mm
    • Premer vpisanega kroga (IC): 9.52 mm
    • Debelina vložka (S): 3.97 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
    • Najmanjši D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Podajanje pri struženju (ft(min)):): 0.07 mm/rev

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico