VCMT 110308-F3M IC806 35° rombične ploščice s 7° prostim kotom za dodelavo nerjavnega jekla

Št. art.: 5568839
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5568839
    EAN/GTIN 7291075351705
    Številka proizvajalca 5568839
    L-število L23950 1743

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk F3M, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 11,1 mm, premer vpisanega kroga (IC) 6,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,18 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer F3M
    • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 11,1 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 1,7 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 2,85 mm
    • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,28 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,13 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,07 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico