FCP 244 IC908 Ravne vrtalne glave za DCN-svedre, za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P)

Št. art.: 5568198
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOCHAM FLAT HEAD
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5568198
    EAN/GTIN 7291075421729
    Številka proizvajalca 5568198
    L-število L24050 847

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 24,4 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 24.0, kot, 1. Stopnja (SIG) 140 stopinj, dolžina konzol (LPR) 10,86 mm

    Lastnosti:

    • Kot napada 60 stopinj
    • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,4 mm
    • Premer reza (DC) 24,4 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 9 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 24,0
    • Debelina rezalnega vložka (s) 9,7 mm
    • Premer pilotnega svedra (PDD) 7,45 mm
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 1,86 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 10,86 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOCHAM FLAT HEAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico