DCN 240-120-31.75R-5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3202661
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202661
EAN/GTIN 7291075243468
Številka proizvajalca 3202661
L-število L24040 262

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC) 0,945″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 24,0, skupna dolžina (OAL) 8,58 ″, uporabna dolžina (LU) 4,89″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,65″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,945″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,98″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,945″
  • Decimalni ekvivalent: 0,945″
  • Premer prirobnice (DF): 1,65″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6,048″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 24,0
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 240
  • Skupna dolžina (OAL): 8,58″
  • Dolžina točke (PL): 0,172″
  • Štrleča dolžina (LPR): 6,22″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 4,89″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico