HCP 249-IQ IC908 Samocentrirne vrtalne glave za DCN-svedre za obdelavo jekla in litega železa (ISO-P in ISO-K)

Št. art.: 5568060
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOCHAMIQ
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5568060
    EAN/GTIN 7291075335002
    Številka proizvajalca 5568060
    L-število L24050 393

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 24,9 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 24,0, kot, 1. stopnja (SIG) 138 stopinj

    Lastnosti:

    • Kot napada 30 stopinj
    • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,81 mm
    • Premer reza (DC) 24,9 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 8,27 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 24,0
    • Debelina rezalnega vložka (s) 13,9 mm
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 138 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 5,63 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOCHAMIQ" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico