SNMG 120404-VL IC806 Dvostranska, negativna, kvadratna obračalna rezilna ploščica s šablono za odrezke za obdelavo proti visoki vročini odpornih zlitin in ventilov iz nerjavečega jekla

Št. art.: 5567600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5567600
EAN/GTIN 7291075196382
Številka proizvajalca 5567600
L-število L23950 1356

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk VL, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,7 mm, premer notranjega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer VL
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja